Beli Flat Spring Washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Senator Flat & Spring Washer Hardware Kit
    Mulai

    Rp149.900

    Senator Flat & Spring Washer Hardware Kit
    Deskripsi:
    Flat & Spring Washers Contents: Flat Washers (diameter): 4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 and 12mm - x15. Spring Washers (diameter): 4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 and 12mm - x15.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Washer kit
    • Average Quantity: 790
    • Kit Contents: Flat Washers - Diameter : (120)4mm; (100)5mm; (80)6mm; (50)8mm; (30)10mm; (15)12mm Spring Washers Diameter: (120)4mm; (100)5mm; (80)6mm; (50)8mm; (30)10mm; (15)12mm
  2. monotaro Flat Washer
    Mulai

    Rp67.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  3. THE Spring Washer SS304
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  4. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  5. Bossard Spring Washer DIN 7980 Zinc Plated (Ring Per)
    58%
    Mulai

    Rp47.900

    Bossard Spring Washer DIN 7980 Zinc Plated (Ring Per)
    atribut:
    • Material: Spring Steel 430-530 HV, Zinc Plated Blue
  6. THE Spring Washer SS316
    Mulai

    Rp81.900

    THE Spring Washer SS316
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M6 - M12 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. Yoshinobu Plate Washer
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
  8. TRUSCO Wedge Lock Washer
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Wedge Lock Washer
    Deskripsi:
    - It is strong against all vibrations, it is a loose stopper which is not affected by lubricating oil and others.- Railway, shipbuilding, construction, automobiles and any industry that uses screws
    atribut:
    • Mass (g/pack): 7.0
    • Nominal Diameter: NL5 (M5)
  9. Bossard Flat Washer DIN 125A Zinc Plated
    Mulai

    Rp44.900

    Bossard Flat Washer DIN 125A Zinc Plated
    atribut:
    • Material: Steel 140 HV, Zinc Plated Blue
  10. THE Washer Plate SS304
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  11. SMT Washer Plat SUS304
    48%
    Mulai

    Rp15.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  12. THE Washer Plate SS316
    38%
    Mulai

    Rp84.900

    THE Washer Plate SS316
    atribut:
    • Material: SS 316
  13. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    53%
    Mulai

    Rp36.900

  14. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  15. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    atribut:
    • Material: Baja
    • Surface Treatment: Black Steel
  16. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  17. Unit Auxiliary Metal Fittings For Flat Ribs
    Mulai

    Rp859.900

    Unit Auxiliary Metal Fittings For Flat Ribs
    atribut:
    • Accessories: Bolt: 3/8 x 3, nut / spring washer: 3/8
    • Material: Aluminium
    • TRUSCO Number: 437-2352
  18. Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.099.900

    Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Deskripsi:
    -Since the bearing(SUS440C)with rust-proofing treatment, it is excellent in corrosion resistance and allows the robust and smooth rotation. -For angle, for flat bar.-Wheel for the heavy duty door roller.-Bolt/Nut-Spring lock washer
    atribut:
    • Wheel Materials: Stainless Steel (SUS303)
    • Accessories: Bolt/Nut, Spring lock washer
    • Bolt/Nut: Stainless Steel (SUS304)
  19. HSA Hex Bolt Nut Yellow BMK Full Thread Set with Washer Plate (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp19.900

    HSA Hex Bolt Nut Yellow BMK Full Thread Set with Washer Plate (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Grade: 4.6
    • Finishing: Yellow Zinc Plated
    • Drat Type: Full Drat
Daftar Harga Flat Spring Washer Terbaru November 2026
Senator Flat & Spring Washer Hardware KitRp149.900
monotaro Flat WasherRp67.900
THE Spring Washer SS304Rp14.900
Yoshinobu Spring Washer WhiteRp119.900
Bossard Spring Washer DIN 7980 Zinc Plated (Ring Per)Rp47.900
TRUSCO Spring PIn (Roll Pin)Rp129.900
THE Spring Washer SS316Rp81.900
Yoshinobu Plate WasherRp119.900
TRUSCO Wedge Lock WasherRp169.900
Bossard Flat Washer DIN 125A Zinc PlatedRp44.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)